Avfallsposer 60 liter hvit
- Robuste tynne 60 liter avfallsposer
- Posene er ideelle for bruk i avfallsbøtter i sanitæranlegg og våtrom
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde på sideforsterkning | Lengde | Innhold | Bredde | Materialtykkelse | Design | Harmonisert systemkode | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x sideforsterkningsbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800579961 360
|
Avfallspose 60 liter hvit 365X850 mm
|
Bredde på sideforsterkning
245 mm
|
Lengde
850 mm
|
Innhold
60 l
|
Bredde
365 mm
|
Materialtykkelse
15 µm
|
Design
Standard
|
Harmonisert systemkode
392321000000
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
12.720 g
|
Lengde x bredde x sideforsterkningsbredde
850 x 365 x 245 mm
|
Forp/Min.best.
360
|
Pris
|
Tekniske data
- 1stk kartong inneholder 9 ruller à 40stk
- 60 liters poser
- Farge: Hvit
- Materialltykkelse: 15 µm
- Bredde: 365 mm
- Lengde: 850 mm
- Materiale: LDPE - polyetylen med lav tetthet
- Lav folievekt takket være redusert tykkelse gir lavere CO2-utslipp
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)