Tork avfallsbøtte 50 liter hvit
- Tork Avfallsbøtte 50 L er ideell for mange toalettrom, og kan monteres fleksibelt på veggen eller gulvet i henhold til tilgjengelig plass og andre behov.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Volumetrisk kapasitet | Produktvekt (per element) | Farge | Bredde | Materiale | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016404990 1
|
Tork avfallsbøtte 50 liter hvit 563000
|
Volumetrisk kapasitet
50 liter
|
Produktvekt (per element)
5.200 kg
|
Farge
Hvit
|
Bredde
313 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Høyde
651 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Høyde: 313 mm
- Lengde: 401 mm
- Bredde: 651 mm
- Farge: Hvit
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)