Gulvstativ for dispenser
- Lett enkelt gulvstativ for såpe og desinfeksjonsdispensere
- Universal infesting
- Ekstra hull for feste av nøkkelsnor
- Farge: Sølv
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007803990 1
|
Gulvstativ for dispenser
|
Bredde
26.8 cm
|
Høyde
120.5 cm
|
Farge
Stålgrå
|
Materiale
Aluminium, stål
|
Produktvekt (per element)
4.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Bunnplaten festes i søyle fra undersiden med 4 stk skruer.
Tekniske data
- Høyde inkl. bunnplate 121cm
- Bredde søyle: 11 cm
- Bunnplate: bredde: 26,5 cm Dybde: 35cm
- vekt 4 kg
- Skruer for innfesting av dispenser medfølger ikke. Anbefalt størrelse på skrue M4.