Industri Dispenser for Maxi Senterrull
- Robust konstruksjon
- Høy kapasitet
- Beskytter rullen mot støv og fukt
- Rask og enkel påfylling
- Frigjør gulvplass
- Passer til Industripapir W2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800707990 1
|
Dispenser maxi senter W2 653008
|
Bredde
328 mm
|
Høyde
447 mm
|
Dybde
302 mm
|
Farge
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- System for kombirull/maxi senterrull
- MaterialePlast
- FargeRød/Smoke
- Bredde328 mm
- Høyde447 mm
- Dybde302 mm