Industri Dispenser for midi Senterrull
- Robust dispenser for industrien
- Reduserer overforbruk
- Ta så mye du trenger eller et ark av gangen
- Sideåpning: Enkel og rask påfylling
- Passer til Senterrull M2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800368990 1
|
Veggdispenser senterrull M2 659008
|
Bredde
248 mm
|
Høyde
356 mm
|
Dybde
232 mm
|
Farge
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1338.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde: 24,8cm, høyde 35,6cm, dybde 23,2cm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800358990 6
|
Papirrull Midi Plus 1l 275 m 66307
|
Forp/Min.best.
6
|