Toalettrulldispenser Jumbo
- Stor kapasitet: mindre vedlikehold
- Robust utforming: varer lenge på steder med stor trafikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Dybde | Farge | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800356990 1
|
Dispenser Jumbo toa. 554000
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Bredde
437 mm
|
Dybde
133 mm
|
Farge
Hvit
|
Høyde
360 mm
|
Produktvekt (per element)
1593.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Mål dispenser (HxBxD): 360x437x133mm
- 2-lags hvitt papir av nyfiberkvalitet
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899900522990 6
|
Toalettpapir Jumbo adv. 2l 360m 120272
|
Forp/Min.best.
6
|