Håndtørk dispenser Tork Xpress® Multifold
- Tork Xpress® Dispenser Multifold Håndtørk i Elevation Design passer for miljøer som krever både komfort og hygiene.
- Den slanke, attraktive dispenseren reduserer forbruk og avfall med utmating av ett tørk av gangen.
- Tork Elevation-dispenserne har en funksjonell og moderne design.
- Utmating av én av gangen for redusert forbruk og forbedret hygiene
- Papir kan enkelt etterfylles.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800355990 1
|
Dispenser Tork xpress multifold 552000
|
Bredde
302 mm
|
Høyde
444 mm
|
Dybde
102 mm
|
Farge
Hvit
|
Lengde
444 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1180.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Mål dispenser (HxBxD): 44,4 x 30,2 x 10,2 cm
- Tork system: H2
- Farge: Hvit
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800427990 20
|
Tork papirark Multifold 190 ark 471146
|
Forp/Min.best.
20
|