Antibac hånddes.500 ml pumpe
- Antibac Hånddesinfeksjon 85 % dreper bakterier, ulike virus og sopp.
- Mykgjørende og fuktighetsgivende midler gjør at huden etterlates myk og sunn.
- Produktene inneholder ikke parfyme eller fargestoffer, og er dermatologisk testet.
- Antibac gir ikke resistens og fremkaller ikke hudreaksjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Påfør hånddesinfeksjon og gni godt inn slik at hele hånden er godt dekket og våte i minst 30 sekunder. La hendene lufttørke
Bruksområder
Antibac Hånddesinfeksjon 85 % egner seg til bruk innen helseinstitusjoner, næringsmiddelindustri, storhusholdning, bedrifter, skoler/barnehager m.m.
Tekniske data
- Produktet inneholder 85 % alkohol, hvorav 80 % er ren etanol av farmasøytisk kvalitet.
- Testdokumentasjon: tilfredsstiller EN 1500, EN 13624, EN 14348, EN 14776: adeno & murine noro.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)