Antibac hånddes 85% bag in box
- Bag-in-box 700 ml benyttes med berøringsfri veggdispenser
- Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % dreper raskt og effektivt bakterier, ulike virus og sopp
- Produktet er dokumentert mild mot huden og tilpasset hud som er utsatt for et norsk klima. For å ta vare på hud og hender er det tilsatt mykgjørende midler som fukter og gjenfetter huden.
- Den kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å påføre. Antibac®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Lukt | Tetthetsbetingelser | Innhold | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Viskositet/konsistens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007574990 1
|
Antibac hånddes. 85% bag in box
|
Kjemisk base
Etanol
|
Lukt
Alkohol
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Innhold
700 ml
|
Produktvekt (per element)
0.620 kg
|
Tetthet
0.84 kg/dm³
|
Vekt av innhold
0.56 kg
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Påfør hånddesinfeksjon og gni godt inn slik at hele hånden er godt dekket og våte i minst 30 sekunder. La hendene lufttørke
Bruksområder
Antibac Hånddesinfeksjon 85 % egner seg til bruk innen helseinstitusjoner, næringsmiddelindustri, storhusholdning, bedrifter, skoler/barnehager m.m.
Tekniske data
- Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % er dermatologisk testet og ikke tilsatt parfyme, unødige tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler.
- Testdokumentasjon: EN 1500, EN13624, EN 14348, EN 14476: adeno & murine noro.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)