Håndpumpe for 1000ml såpe
Pumpe passer til: art.nr. 0893900007 Håndrens boks 1 liter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08919004 961 1
|
Wurth Håndpumpe for 1000ml såpe
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Materiale
Polypropylen/polyetylen
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|