Absorbentmatter for olje 100stk
- Hurtig og effektiv oppsuging av spill både på land og i vann på en økonomisk måte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Bredde | Antall kluter | Absorberingskapasitet | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900289961 100
|
Absorbentmatte Olje 100 Ark Hvit
|
Farge
Hvit
|
Lengde
47.6 cm
|
Bredde
38.1 cm
|
Antall kluter
100 STK
|
Absorberingskapasitet
1 l
|
Produktvekt (per element)
5.500 kg
|
Lengde x bredde
47,6 x 38,1 cm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Antall: 100 ark
- Lengde: 46 cm
- Bredde: 38 cm
- Vekt kartong: Ca. 5,5 kg
- Absorbsjon pr. ark/kartong: Ca. 1,0/100 liter
- (Målene er ca.)