Universal absorbentmatte til fat 10stk
Kan brukes til alle typer væsker, som frost- og spylervæske, olje og petroleumsbaserte løsemidler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Bredde | Antall kluter | Absorberingskapasitet | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900204961 10
|
Absorbentmatte fat Universal Grå 10 Stk
|
Farge
Grå
|
Lengde
55.9 cm
|
Bredde
55.9 cm
|
Antall kluter
10
|
Absorberingskapasitet
1.04 l
|
Produktvekt (per element)
128.000 g
|
Lengde x bredde
55,9 x 55,9 cm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Hold oljefat osv rene og pene med ferdig tilskjærte absorbent ark.
Ett ark absorberer ca 1 liter.
Tekniske data
- Farge: Grå (For universal)
- Diameter: Ca. 55,9 cm
- Vekt ark: Ca. 128 gram
- Absorbsjon pr. drumtop: Ca. 1,04
- Antall i pakke: 10stk