Toalettpapir Jumbo
- Passer til arrangementer med veldig høy intensitet
- Økonomisk rullengde
- Ekstra lang rull: mindre påfylling
- Miljømeket med Eu Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall lag | Bredde | Lengde | Rullengde | Antall ark | Materiale | Arklengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Spolediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900522990 6
|
Toalettpapir Jumbo adv. 2l 360m 120272
|
Farge
Hvit, natur
|
Antall lag
2 STK
|
Bredde
9.4 cm
|
Lengde
360 m
|
Rullengde
360 m
|
Antall ark
1800 STK
|
Materiale
Cellulose
|
Arklengde
200 mm
|
Produktvekt (per element)
1137.000 g
|
Rullbredde
94 mm
|
Rulldiameter
26 cm
|
Spolediameter
5.9 cm
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Tekniske data
- Mål dispenser (HxBxD): 360x437x133
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800356990 1
|
Dispenser Jumbo toa. 554000
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)