Ansatsnippel BSP innv/innv hopp dim.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype 2 | Maks. trykk | Gjengediameter 2 | Produktvekt (per element) | Gjengediameter | Nøkkelbredde | Gjengetype | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973600402990 1
|
Ansatsnippel innv bsp.1/4 x 1/8
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
350 bar
|
Gjengediameter 2
1/8 in
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600406990 1
|
Ansatsnippel innv bsp.3/8 x 1/4
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Gjengetype
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600608990 1
|
Ansatsnippel innv bsp.1/2 x 3/8
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Gjengetype
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600812990 1
|
Ansatsnippel innv bsp.3/4 x 1/2
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Gjengetype
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973601216990 1
|
Ansatsnippel innv bsp.1 x 3/4
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Gjengetype
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973601620990 1
|
Ansatsnippel innv bsp.1 1/4 x 1
|
Gjengetype 2
|
Maks. trykk
|
Gjengediameter 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Gjengetype
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973602420990 1
|
Ansatsnippel innv bsp.1 1/2 x 1 1/4
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
|
Gjengediameter 2
1-1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengediameter
1-1/2 in
|
Nøkkelbredde
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|