Ansatsnippel BSP Utvendig / Innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Gjengetype 2 | Gjengediameter 2 | Gjengediameter | Nøkkelbredde | Tilkoblingsgjenger | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100373990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1/8 x 1/4
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
31 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
1/8 x 1/4 inch
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100375990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1/4 x 1/8
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
28 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 x 1/8 inch
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973950404990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1/4 x 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Drevtype
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/4 in
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100376990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1/4 x 3/8
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
36 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 x 3/8 inch
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100380990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.3/8 x 1/4
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
36 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 x 1/4 inch
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973950606990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.3/8 x 3/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Drevtype
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100381990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.3/8 x 1/2
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
41 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
123.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 x 1/2 inch
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100385990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1/2 x 3/8
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
36 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 x 3/8 inch
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973950808990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1/2 x 1/2
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Drevtype
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
86.000 g
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100386990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1/2 x 3/4
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
46 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
174.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 x 3/4 inch
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973951212990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.3/4 x 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Drevtype
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
123.000 g
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/4 in
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100392990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.3/4 x 1
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
51 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
232.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
3/4 x 1 tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100398990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1 x 3/4
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
47 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
273.000 g
|
Gjengetype 2
|
Gjengediameter 2
|
Gjengediameter
|
Nøkkelbredde
|
Tilkoblingsgjenger
1 x 3/4 tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973951616990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1 x 1
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Drevtype
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
202.000 g
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1 in
|
Gjengediameter
1 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973951620990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1 x 1 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Drevtype
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1-1/4 in
|
Gjengediameter
1 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973952016990 1
|
Ansatsnippel utv innv bsp.1 1/4 x 1
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Drevtype
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1 in
|
Gjengediameter
1-1/4 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|