Snittringsarmatur GE sterk
- Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengediameter | Gjengetype | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100077990 5
|
Ansatsnippel.S6Ø x 1/4
|
Rørdiameter
6 mm
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100078990 5
|
Ansatsnippel.S8Ø x 1/4
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100079990 5
|
Ansatsnippel.S8Ø x 3/8
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100080961 1
|
Ansatsnippel.S10Ø x 1/4
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100081990 5
|
Ansatsnippel.S10Ø x 3/8
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100082990 5
|
Ansatsnippel.S10Ø x 1/2
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100084990 5
|
Ansatsnippel.S12Ø x 3/8
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100085990 5
|
Ansatsnippel.S12Ø x 1/2
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100087990 5
|
Ansatsnippel.S14Ø x 1/2
|
Rørdiameter
14 mm
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100088990 2
|
Ansatsnippel.S16Ø x 3/8
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100089990 2
|
Ansatsnippel.S16Ø x 1/2
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100090990 2
|
Ansatsnippel.S16Ø x 3/4
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100091990 2
|
Ansatsnippel.S20Ø x 1/2
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100092990 2
|
Ansatsnippel.S20Ø x 3/4
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100093990 2
|
Ansatsnippel.S20Ø x 1
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100094990 2
|
Ansatsnippel.S25Ø x 3/4
|
Rørdiameter
25 mm
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100095990 2
|
Ansatsnippel.S25Ø x 1
|
Rørdiameter
25 mm
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100099990 2
|
Ansatsnippel.S30Ø x 1 1/4
|
Rørdiameter
30 mm
|
Gjengediameter
1-1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|