Ansatsnippel JIC 90° utvendig/BSP utv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengediameter 2 | Gjengetype 2 | Maks. trykk | Materiale | Nøkkelbredde | Tilkoblingsgjenger | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974610404990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 7/16 x 1/4
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
7/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
315 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mmNøkkelstørrelse 14 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610604990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 7/16 x 3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
7/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mmNøkkelstørrelse 19 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610405990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 1/2 x 1/4
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
315 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mmNøkkelstørrelse 14 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610406990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90º.9/16 x 1/4
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
9/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
315 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mmNøkkelstørrelse 14 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610606990 1
|
Ansat.,n.Stillbar jic-bsp 90° 9/16 x 3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
9/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mmNøkkelstørrelse 19 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610806990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 9/16 x 1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
9/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mmNøkkelstørrelse 22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610608990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90º.3/4 x 3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/4 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mmNøkkelstørrelse 19 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
123.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610808990 1
|
Ansats,n,stillbar jic-bsp 90° 3/4 x 1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/4 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mmNøkkelstørrelse 22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Produktvekt (per element)
163.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974610810990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90º.7/8 x 1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
7/8 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mmNøkkelstørrelse 22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Produktvekt (per element)
169.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974611210990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 7/8 x 3/4
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
7/8 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mmNøkkelstørrelse 27 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
292.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974611212990 1
|
Ansats.n.stillbar jic-bsp90º.1 1/16x3/4
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1-1/16 in
|
Gjengetype 2
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mmNøkkelstørrelse 27 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
299.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|