Ansatsnippel stillbar BSP 90°
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengediameter 2 | Gjengetype 2 | Maks. trykk | Materiale | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973690006990 1
|
Ansatsnippel stillbar 90°bsp.1/4 x 1/4
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/4 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
315 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mmNøkkelstørrelse 14 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973690007990 1
|
Ansatsnippel stillbar 90°bsp.3/8 x 3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mmNøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973690008990 1
|
Ansatsnippel stillbar 90°bsp.1/2 x 1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mmNøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973690009990 1
|
Ansatsnippel stillbar 90°bsp.3/4 x 3/4
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/4 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mmNøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973690010990 1
|
Ansatsnippel stillbar 90°bsp.1 x 1
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
200 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mmNøkkelstørrelse 33 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|