Mutter til snittringsarmatur sterk
- Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Gjengetype | Lengde | Materiale | Nominell diameter | Nominelt trykk PN | Nøkkelbredde | Stigning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100016990 20
|
Mutter til snittringsarmatur S 6
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
16.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nominelt trykk PN
800
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100017990 20
|
Mutter til snittringsarmatur S 8
|
Egnet for utvendig rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
16.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nominelt trykk PN
800
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100018990 20
|
Mutter til snittringsarmatur S 10
|
Egnet for utvendig rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
17.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nominelt trykk PN
800
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100019990 10
|
Mutter til snittringsarmatur S 12
|
Egnet for utvendig rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
17.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nominelt trykk PN
630
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100020990 10
|
Mutter til snittringsarmatur S 14
|
Egnet for utvendig rørdiameter
14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
20.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
22 mm
|
Nominelt trykk PN
630
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100021990 10
|
Mutter til snittringsarmatur S 16
|
Egnet for utvendig rørdiameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
20.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nominelt trykk PN
630
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100022990 5
|
Mutter til snittringsarmatur S 20
|
Egnet for utvendig rørdiameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
24 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
30 mm
|
Nominelt trykk PN
420
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Stigning
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100023990 5
|
Mutter til snittringsarmatur S 25
|
Egnet for utvendig rørdiameter
25 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
27 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
36 mm
|
Nominelt trykk PN
420
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 46 mm
|
Stigning
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100024990 2
|
Mutter til snittringsarmatur S 30
|
Egnet for utvendig rørdiameter
30 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
29 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
42 mm
|
Nominelt trykk PN
420
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Stigning
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100025990 2
|
Mutter til snittringsarmatur S 38
|
Egnet for utvendig rørdiameter
38 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lengde
32.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
52 mm
|
Nominelt trykk PN
420
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 60 mm
|
Stigning
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|