Snittring lett og lett lett
- Samme snittring til rør mellom 6 og 12
- Lett serie=L lett lett serie=LL
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Materiale | Nominelt trykk PN | Høyde | Lengde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100031990 20
|
Snittring L/S 6 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
800
|
Høyde
|
Lengde
9.5 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100032990 20
|
Snittring L/S 8 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
8 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
800
|
Høyde
|
Lengde
9.5 mm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100033990 20
|
Snittring L/S 10 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
10 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
800
|
Høyde
|
Lengde
10 mm
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100034990 20
|
Snittring L/S 12 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
12 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Høyde
|
Lengde
10 mm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100035990 10
|
Snittring L 15 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
15 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
400
|
Høyde
|
Lengde
10 mm
|
Nominell diameter
19 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100036990 10
|
Snittring L 18 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
18 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
400
|
Høyde
|
Lengde
10 mm
|
Nominell diameter
23 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100037990 10
|
Snittring L 22 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
22 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
250
|
Høyde
|
Lengde
10.5 mm
|
Nominell diameter
27 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100038990 10
|
Snittring L 28 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
28 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
250
|
Høyde
|
Lengde
11 mm
|
Nominell diameter
33 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100027990 1
|
Snittring 6LL
|
Egnet for utvendig rørdiameter
6 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
100
|
Høyde
8 mm
|
Lengde
7 mm
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|