Snittring sterk
- Samme snittring til rør mellom 6 og 12
- Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Materiale | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100041990 10
|
Snittring S 14 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
14 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100042990 10
|
Snittring S 16 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
16 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100043990 10
|
Snittring S 20 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
20 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100044990 5
|
Snittring S 25 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
25 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100045990 5
|
Snittring S 30 b3
|
Egnet for utvendig rørdiameter
30 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|