Snittringsarmatur EL/O sterk
- Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Materiale | Nominelt trykk PN | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100326990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors S12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mmNøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
138.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100328990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors S16Ø
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
400
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mmNøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
328.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100329961 1
|
Snittringsarmatur justerbar L kors S20Ø
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
400
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mmNøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|