Snittringsarmatur EL/O lett
- Lett serie=L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Gjengetype 2 | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100313990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L6Ø
|
Rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100314990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L8Ø
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100315990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100316990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100317990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L15Ø
|
Rørdiameter
15 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
152.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100318990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L18Ø
|
Rørdiameter
18 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100319990 2
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L22Ø
|
Rørdiameter
22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100320990 1
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L28Ø
|
Rørdiameter
28 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100321990 1
|
Snittringsarmatur justerbar L kors L35Ø
|
Rørdiameter
35 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|