Snittringsarmatur ET/O sterk
- Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Materiale | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100343990 2
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S6Ø
|
Rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
58.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100344990 2
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S8Ø
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
77.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100345990 2
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
109.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100346990 2
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
145.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100348990 2
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S16Ø
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
233.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100349990 2
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S20Ø
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
347.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100350990 1
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S25Ø
|
Rørdiameter
25 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
663.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100351990 1
|
Snittringsarmatur justerbar T kors S30Ø
|
Rørdiameter
30 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|