Snittringsarmatur EW/O sterk
Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Materiale | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100303990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S6Ø
|
Rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100304990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S8Ø
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100305990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100306990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100307990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S14Ø
|
Rørdiameter
14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
144.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100308990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S16Ø
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
189.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100309990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S20Ø
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100310990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S25Ø
|
Rørdiameter
25 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
539.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100311961 1
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º S30Ø
|
Rørdiameter
30 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
826.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|