Snittringsarmatur EW/O lett
- Lett serie=L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Gjengetype 2 | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100293990 5
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L6Ø
|
Rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100294990 5
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L8Ø
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100295990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100296990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100297990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L15Ø
|
Rørdiameter
15 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100298990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L18Ø
|
Rørdiameter
18 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100299990 2
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L22Ø
|
Rørdiameter
22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100300990 1
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L28Ø
|
Rørdiameter
28 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100301961 1
|
Snittringsarmatur innv-utv 90º L35Ø
|
Rørdiameter
35 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|