Snittringsarmatur G sterk
- Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Materiale | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100152990 10
|
Snittringsarmatur.S6Ø
|
Rørdiameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100153990 10
|
Snittringsarmatur.S8Ø
|
Rørdiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100154990 5
|
Snittringsarmatur.S10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100155990 5
|
Snittringsarmatur.S12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100156990 2
|
Snittringsarmatur.S14Ø
|
Rørdiameter
14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100157990 2
|
Snittringsarmatur.S16Ø
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
88.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100158990 2
|
Snittringsarmatur.S20Ø
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
144.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100159990 2
|
Snittringsarmatur.S25Ø
|
Rørdiameter
25 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
247.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|