Snittringsarmatur SV sterk
Sterk serie=S
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Materiale | Nominelt trykk PN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100245990 2
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.S10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
111.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100246990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.S12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100247990 2
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang:S14Ø
|
Rørdiameter
14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
630
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100248990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.S16Ø
|
Rørdiameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100249990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.S20Ø
|
Rørdiameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
345.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100250990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.S25Ø
|
Rørdiameter
25 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominelt trykk PN
420
|
Produktvekt (per element)
496.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|