Snittringsarmatur SV lett
- Lett serie=L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Gjengetype | Gjengetype 2 | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100235990 2
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.L10Ø
|
Rørdiameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100236990 2
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.L12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100237990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.L15Ø
|
Rørdiameter
15 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100238990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.L18ø
|
Rørdiameter
18 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100239990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.L22Ø
|
Rørdiameter
22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100240990 1
|
Snittringsarmatur skottgjenomgang.L28Ø
|
Rørdiameter
28 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100256990 2
|
Skottgjenomgang 90° L12Ø
|
Rørdiameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengetype 2
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|