Stillbar BSP T-stykke, L-utførelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengediameter 2 | Gjengetype 2 | Gjengetype 3 | Maks. trykk | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973600006990 1
|
Ansats,n,stillbar L innv-utv-utv bsp.1/4
|
Gjengediameter
1/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/4 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 3
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
400 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
86.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600007990 1
|
Ansats,n,stillbar L innv-utv-utv bsp.3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 3
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
400 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
144.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600008990 1
|
Ansats,n,stillbar L innv-utv-utv bsp.1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 3
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
350 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
228.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600009990 1
|
Ansats,n,stillbar L innv-utv-utv bsp.3/4
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/4 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 3
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
315 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
346.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600061990 1
|
Ansats,n,stillbar L innv-utv-utv bsp.1
|
Gjengediameter
1 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengetype 3
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
573.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|