Landbrukskupling PUSH PULL ISO A hun
- Den mest vanlige kuplingen på landbruksmaskiner
- Standard: ISO 7241-1 Serie A
- Kobles fra ved drag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Maks. temperaturbestandighet | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Min. temperaturbestandighet | Gjennomstrømningsmengde | Driftstrykk | Nøkkelbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0867700508961 1
|
Hurtigkobling push pull iso a 1/2 hun
|
Tilkoblingsgjenger
G 1/2 tomme
|
Maks. temperaturbestandighet
-25 °C
|
Diameter
1/2 in
|
Materiale
Stål/stål
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
Min. temperaturbestandighet
125 °C
|
Gjennomstrømningsmengde
70 l/min
|
Driftstrykk
250 bar
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|