Kupling Camloc D
- Med låsehåndtak
- Aluminium
- Gjenge BSP
- ISO 228
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971016020990 1
|
Camloc Type D 3/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
20 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
116.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016025990 1
|
Camloc Type D 1, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
25 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
162.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016032990 1
|
Camloc D 1 1/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
32 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1 1/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
268.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016040990 1
|
Camloc D 1 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
38 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1,1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
314.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016065990 1
|
Camloc D 2 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
63 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016050990 1
|
Camloc D 2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
50 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
370.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016080990 1
|
Camloc D 3, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
76 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger BSP 3 tommer
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
710.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016100990 1
|
Camloc D 4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
100 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige gjenger, 1/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
959.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016125990 1
|
Camloc D 5, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
125 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe internal thread Whitworth G BSP 5 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
1350.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971016150990 1
|
Camloc D 6, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
150 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Internal thread BSP 6 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
1777.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
*Brukes til alle typer slanger, pumper, tanker som trenger en hurtigkobling for rask til/fra kobling.
Tekniske data
- Med låsehåndtak
- Aluminium
- Gjenge BSP
- ISO 228
- Leveres også i polypropylen, messing, syrefast