Kupling Laux KXM Modell 42
- Beregnet for sugeslanger, sement, mel, korntransport, fór, septik, etc. samt vanningsanlegg og lufttilførsel
- Max. arbeidstrykk væske 12,5 bar
- Max. arbeidstrykk luft 8 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Type | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971088076990 1
|
Laux kupling KXM 76mm GALV
|
Type
KXM
|
Materiale
Stål
|
Lengde
90 mm
|
Produktvekt (per element)
2300.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971088102990 1
|
Laux kupling KXM 102mm GALV
|
Type
KXM
|
Materiale
Stål
|
Lengde
95 mm
|
Produktvekt (per element)
3200.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971088133990 1
|
Laux kupling KXM 133mm GALV
|
Type
KXM
|
Materiale
Stål
|
Lengde
120 mm
|
Produktvekt (per element)
5300.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971088152990 1
|
Laux kupling KXM 152mm GALV
|
Type
KXM
|
Materiale
Stål
|
Lengde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
7900.000 g
|
Harmonisert systemkode
7307.19.90
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|