Pakning til Laux kupling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971121076990 1
|
Pakning Laux kupling KKG 76 EPDM
|
Diameter
100 mm
|
Harmonisert systemkode
4016.93.00
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Tykkelse
15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971121102990 1
|
Pakning Laux kupling KKG 102 EPDM
|
Diameter
126 mm
|
Harmonisert systemkode
4016.93.00
|
Materiale
AISI 316 - rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
144.000 g
|
Tykkelse
17.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
EPDM GUMMI
Temperatur område -50 - +120