Skjøt for lavtrykkslanger
- Brukes til og skjøte alle slags typer lavtrykkslange.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Slangekoblingsdiameter | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971243050990 1
|
Lavtrykk slangeskjøt 50mm aluminium
|
Materiale
Aluminium
|
Slangekoblingsdiameter
50 mm
|
Lengde
140 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971243076990 1
|
Lavtrykk slangeskjøt 76mm aluminium
|
Materiale
Aluminium
|
Slangekoblingsdiameter
76 mm
|
Lengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971243102990 1
|
Lavtrykk slangeskjøt 102mm aluminium
|
Materiale
Aluminium
|
Slangekoblingsdiameter
102 mm
|
Lengde
160 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971243127990 1
|
Lavtrykk slangeskjøt 127mm aluminium
|
Materiale
Aluminium
|
Slangekoblingsdiameter
127 mm
|
Lengde
180 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971243150990 1
|
Lavtrykk slangeskjøt 150mm aluminium
|
Materiale
Aluminium
|
Slangekoblingsdiameter
150 mm
|
Lengde
200 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Matriale: Aluminium