PU Slange Superflex PU-L
Avsug og ventilasjonsslange
- Bruksområde: treforedling, industri, sprøyteisolering, ventilasjon, oppvarming
- Veldig fleksibel og lett
- Olje- og kjemikaliebestandig
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Temperatur Område -40°C +90°C
- Kjemikalie Bestandighet se PU tabell
- Ozon bestandig
- Selvslukkende ved forespørsel cod. 912967 L DIN 4102-B1: Fra Ø 60 mm selvslukkende ihht. DIN 4102-B1 SCHWERENTFLAMMBAR