Bakkesett til slangepresse H47
- Kan ikke brukes i H46 presse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0866112010990 1
|
Bakkesett. 10mm h47
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866112012990 1
|
Bakkesett. 12mm h47
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866112014990 1
|
Bakkesett. 14mm h47
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866112016990 1
|
Bakkesett. 16mm h47
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866112019990 1
|
Bakkesett. 19mm h47
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866112022990 1
|
Bakkesett. 22mm h47
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866112025990 1
|
Bakkesett. 25mm h47
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866112029990 1
|
Bakkesett. 29mm h47
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|