Slangepresse H47 e/w
- Til service- og mindre slangeverksteder
*Perfekt slangepresse og ta med ut på maskin.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5977110003990 1
|
Würth h47e manuel slangepresse
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866110008990 1
|
Manuell pumpe for slangepresse H47/e
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866110007990 1
|
Trykkluft pumpe for h46/47
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866110006990 1
|
Hurtigskift bakker slangepresse H47
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Funksjon | Manuell |
Presskraft | 100 tonn |
Maks. Ø | 46 mm |
Mål B x D x H | 300 x 345 x 330 mm |
Vekt | 26 kg |
Olje | Inkludert |
Manuell pumpe | Tilleggsutstyr |
Trykkluftpumpe | Tilleggsutstyr |
Kapasitet | 1" - 2lag |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)