Slangepresse H47 m/trykkluft
Til service- og mindre slangeverksteder
Pressing av hydraulikkslanger opptil 1"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Høyde | Dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0866110002990 1
|
Würth h47 trykkluftstyrt slangepresse
|
Produktvekt (per element)
38.000 kg
|
Bredde
38 cm
|
Høyde
40 cm
|
Dybde
43 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866110006990 1
|
Hurtigskift bakker slangepresse H47
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Bredde
|
Høyde
|
Dybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Funksjon | Luft |
Presskraft | 100 tonn |
Maks. Ø | 46 mm |
Mål B x D x H | 400x390x280 mm |
Vekt | 36 kg |
Olje | Inkludert |
Manuell pumpe | - |
Trykkluftpumpe | Inkludert |
Kapasitet | 1" -2lag |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)