Slangepresse H83
- H 83 230 V/3 fas Blå kontakt
- H 83 400 V/3 fas Rød kontakt
- Hurtigskift bakkesettstativ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0866110230990 1
|
Würth H83e/el 230V /3 fas slangepresse
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866110400990 1
|
Würth H83e/el 400v /3 fas slangepresse
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Kan ikke kobles fra 230V til 400V og omvendt *Maskinen leveres uten støpsel.
Tekniske data
|
|
Motor | Elektrisk 3 fas 3kw leveres u/støpsel |
Presskraft | 135 tonn |
Maks. Ø | 64 mm |
Kapasitet | 1 1/2" 4 lag slange |
Vekt | 120 kg Uten olje |
Olje | Ikke inkludert |
Mål B x D x H | 590 x 590 x 540 mm |
Oljevolum | 30 Liter |
Oljetype | ISO/VG 46 |