Presshylse 4SP
- Presshylse skive som passer til 4 SP hydraulikkslange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Diameter | Lengde | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | Slangestørrelse DASH | Produktvekt (per element) | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973014008990 5
|
Presshylse skive 1/2 4 sp
|
Materiale
Stål
|
Diameter
30 mm
|
Lengde
34.50 mm
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
64 g
|
Slangediameter
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973014008990 1
|
Presshylse skive 1/2 4 sp
|
Materiale
Stål
|
Diameter
30 mm
|
Lengde
34.50 mm
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973019010990 1
|
Presshylse skive 5/8 4 sp
|
Materiale
|
Diameter
|
Lengde
|
Innvendig slangediameter i tommer
|
Nominell slangediameter DN
|
Slangestørrelse DASH
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangediameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973014012990 1
|
Presshylse skive 3/4 4 sp
|
Materiale
Stål
|
Diameter
38 mm
|
Lengde
40.50 mm
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Produktvekt (per element)
116.000 g
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973014016990 1
|
Presshylse skive 1 4 sp
|
Materiale
Stål
|
Diameter
46 mm
|
Lengde
53 mm
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Produktvekt (per element)
188.000 g
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973014020990 1
|
Presshylse skive 1 1/4 4 sp
|
Materiale
Stål
|
Diameter
55 mm
|
Lengde
58 mm
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Produktvekt (per element)
304.000 g
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Skrellelengde på slange: se pressmålstabell