Presshylse ISOFLEX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | Slangestørrelse DASH | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973003412990 1
|
Presshylse ISOFLEX non skive 3/4
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.179 kg
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Slangediameter
DN 12 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973003416990 1
|
Presshylse ISOFLEX non skive 1
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.240 kg
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973003420990 1
|
Presshylse ISOFLEX non skive 1 1/4
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.645 kg
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Hydrauliske anlegg som skal tåle høye trykk
Tekniske data
- Se pressmålstabell