Pressnippel 45° 3000 SAE
- Pressnippel 45° 3000 PSI = ca. 206 bar
- Pressnippel 45° 6000 PSI = ca. 413 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter i tommer | Flensdiameter i tommer | Materiale | Nominell diameter | Nominell slangediameter DN | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | Tilkoblingsgjenger | Slangediameter | O-ringdiameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973430212990 1
|
Pressnippel 45° SAE 3000.3/4 x 3/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Flensdiameter i tommer
3/4 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
O-ringdiameter
24.99 mm
|
O-ringtykkelse
3.53 mm
|
Produktvekt (per element)
212.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Tilkoblingsgjenger
3/4 tomme
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
O-ringdiameter x tykkelse
24,99 x 3,53 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973430216990 1
|
Pressnippel 45° SAE 3000.1 x 3/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Flensdiameter i tommer
1 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
O-ringdiameter
32.92 mm
|
O-ringtykkelse
3.53 mm
|
Produktvekt (per element)
256.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Tilkoblingsgjenger
1 tomme
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
O-ringdiameter x tykkelse
32,92 x 3,53 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973430616990 1
|
Pressnippel 45° SAE 3000.1 x 1
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Flensdiameter i tommer
1 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
O-ringdiameter
32.92 mm
|
O-ringtykkelse
3.53 mm
|
Produktvekt (per element)
329.000 g
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Tilkoblingsgjenger
1 tomme
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
O-ringdiameter x tykkelse
32,92 x 3,53 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973430620990 1
|
Pressnippel 45° SAE 3000.1 1/4 x 1
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Flensdiameter i tommer
1-1/4 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
1-1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
O-ringdiameter
37.69 mm
|
O-ringtykkelse
3.53 mm
|
Produktvekt (per element)
441.000 g
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
O-ringdiameter x tykkelse
37,69 x 3,53 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973430020990 1
|
Pressnippel 45° SAE 3000.1 1/4 x 1 1/4
|
Innvendig slangediameter i tommer
1-1/4 in
|
Flensdiameter i tommer
1-1/4 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell diameter
1-1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
O-ringdiameter
37.69 mm
|
O-ringtykkelse
3.53 mm
|
Produktvekt (per element)
553.000 g
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Tilkoblingsgjenger
1 1/4 tomme
|
Slangediameter
DN 31 / 1-1/4 in / 20
|
O-ringdiameter x tykkelse
37,69 x 3,53 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|