Pressnippel 45° 6000 SAE
- Pressnippel 45° 3000 PSI = ca. 206 bar
- Pressnippel 45° 6000 PSI = ca. 413 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangestørrelse DASH | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973430210990 1
|
Pressnippel 45G SAE 6000.3/4 x 5/8
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973431212990 1
|
Pressnippel 45G SAE 6000.3/4 x 3/4
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
245.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973431216990 1
|
Pressnippel 45° SAE 6000.1 x 3/4
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
347.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973431616990 1
|
Pressnippel 45° SAE 6000.1 x 1
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
410.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973431620990 1
|
Pressnippel 45° SAE 6000.1 1/4 x 1
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
540.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973431020990 1
|
Pressnippel 45° SAE 6000.1 1/4 x 1 1/4
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
774.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|