Pressnippel 45° JIC innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Materiale | Gjengediameter | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell diameter | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | Slangediameter | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973130404990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.7/16 x 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
7/16 tomme - 20 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
7/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell diameter
7/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
29.000 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF7/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973130406990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.9/16 x 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
9/16 tomme - 18 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
9/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell diameter
9/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF9/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973130606990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.9/16 x 3/8
|
Tilkoblingsgjenger
9/16 tomme - 18 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
9/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell diameter
9/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Produktvekt (per element)
49.000 g
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF9/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973130405990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.1/2 x 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
1/16 tomme - 20 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell diameter
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1/2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973130608990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.3/4 x 3/8
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme - 16 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF3/4
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973130808990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.3/4-16 x 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme - 16 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
61.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF3/4
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973130810990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.7/8 x 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
7/8 tomme - 14 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
7/8 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell diameter
7/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
109.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF7/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973131010990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.7/8 x 5/8
|
Tilkoblingsgjenger
7/8 tomme - 14 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
7/8 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Nominell diameter
7/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
Produktvekt (per element)
146.000 g
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Slangediameter
DN 16 / 5/8 in / 10
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF7/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973131212990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.1 1/16 x 3/4
|
Tilkoblingsgjenger
1/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
1-1/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell diameter
1-1/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
210.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1-1/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973131214990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.1 3/16 x 3/4
|
Tilkoblingsgjenger
3/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
1-3/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell diameter
1-3/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1-3/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973131216990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.1 5/16 x 3/4
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
1-5/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell diameter
15/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
291.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF15/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973131616990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.1 5/16 x 1
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
1-5/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell diameter
15/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
391.000 g
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF15/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973131620990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.1 5/8 x 1
|
Tilkoblingsgjenger
5/8 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
1-5/8 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell diameter
15/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
651.000 g
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF15/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973132020990 1
|
Pressnippel 45° innv jic.1 5/8 x 1 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
5/8 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Gjengediameter
1-5/8 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Nominell diameter
1-5/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
837.000 g
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1-5/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|