Pressnippel 90° JIC innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Materiale | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973141216990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.1 1 5/16x3/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
320.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140812990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.1 1/16 x 1/2
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
189.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973141212990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.1 1/16 x 3/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
248.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973141214990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.1 3/16 x 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973141616990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.1 5/16 x 1
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
452.000 g
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140405990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.1/2 x 1/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140808990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.3/4 x 1/2
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
81.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140608990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.3/4 x 3/8
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Produktvekt (per element)
71.000 g
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140404990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.7/16 x 1/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140810990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.7/8 x 1/2
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
119.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973141010990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.7/8 x 5/8
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
Produktvekt (per element)
194.000 g
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140406990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.9/16 x 1/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973140606990 1
|
Pressnippel 90° innv jic.9/16 x 3/8
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|