Pressnippel DIN Metrisk rett innvendig lett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Nøkkelbredde | Gjengetype | Avstand mellom krage og tetning | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Slangestørrelse DASH | Produktvekt (per element) | O-ringdiameter x tykkelse | Gjengetype x nominell diameter | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973200002990 1
|
Pressnippel rett innv mm.6L x 1/4
|
Nominell diameter
12 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 12 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
21 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
4 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
4 x 1,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200003990 1
|
Pressnippel rett innv mm.8L x 1/4
|
Nominell diameter
14 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
23.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
6.5 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
6,5 x 1,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200004990 1
|
Pressnippel rett innv mm.10L x 1/4
|
Nominell diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
26 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
8 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
8 x 1,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200007990 1
|
Pressnippel rett innv mm.10L x 3/8
|
Nominell diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
23.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
O-ringdiameter
8 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
8 x 1,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200005990 1
|
Pressnippel rett innv mm.12L x 1/4
|
Nominell diameter
18 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
26 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
10.5 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
10,5 x 1,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200008990 1
|
Pressnippel rett innv mm.12L x 3/8
|
Nominell diameter
18 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
26.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
O-ringdiameter
10.5 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
10,5 x 1,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200009990 1
|
Pressnippel rett innv mm.15L x 3/8
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
27 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
O-ringdiameter
12 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
12 x 2,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M22
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200010990 1
|
Pressnippel rett innv mm.15L x 1/2
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
27.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
O-ringdiameter
12 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
12 x 2,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M22
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200011990 1
|
Pressnippel rett innv mm.18L x 1/2
|
Nominell diameter
26 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 26 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
28 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
O-ringdiameter
15 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
15 x 2,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M26
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200012990 1
|
Pressnippel rett innv mm.18L x 5/8
|
Nominell diameter
26 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 26 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
30 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
O-ringdiameter
15 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
15 x 2,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M26
|
Slangediameter
DN 16 / 5/8 in / 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200014990 1
|
Pressnippel rett innv mm.22L x 3/4
|
Nominell diameter
30 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 30 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
31 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
O-ringdiameter
20 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
20 x 2,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M30
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200015990 1
|
Pressnippel rett innv mm.28L x 1
|
Nominell diameter
36 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
33.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
O-ringdiameter
25 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
25 x 2,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M36
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200016990 1
|
Pressnippel rett innv mm.35L x 1 1/4
|
Nominell diameter
45 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 45 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
38.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
O-ringdiameter
30 mm
|
O-ringtykkelse
2.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
30 x 2,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M45
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200017990 1
|
Pressnippel rett innv mm.42L x 1 1/2
|
Nominell diameter
52 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 52 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 60 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
39 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 38
|
O-ringdiameter
38 mm
|
O-ringtykkelse
2.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
24
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
O-ringdiameter x tykkelse
38 x 2,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M52
|
Slangediameter
DN 38 / 11/2 in / 24
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|