Pressnippel DIN Metrisk rett utvendig sterk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973200105990 1
|
Pressnippel rett utv mm.6S x 1/4
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200106990 1
|
Pressnippel rett utv mm.8S x 1/4
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200107990 1
|
Pressnippel rett utv mm.10Sx 1/4
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200111990 1
|
Pressnippel rett utv mm.12S x 3/8
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 20 mm x 1,5 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200112990 1
|
Pressnippel rett utv mm.14S x 3/8
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200114990 1
|
Pressnippel rett utv mm.16S x 1/2
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 24 mm x 1,5 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200115990 1
|
Pressnippel rett utv mm.20S x 5/8
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 30 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200116990 1
|
Pressnippel rett utv mm.20S x 3/4
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 30 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200117990 1
|
Pressnippel rett utv mm.25S x 3/4
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200118990 1
|
Pressnippel rett utv mm.25S x 1
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200119990 1
|
Pressnippel rett utv mm.30S x 1
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 42 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200120990 1
|
Pressnippel rett utv mm.38S x1 1/4
|
Nominell diameter
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 52 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|