Pressnippel ISOFLEX 45° JIC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Materiale | Gjengediameter | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell diameter | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | Gjengetype x nominell diameter | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973351212990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45 JIC 1 1/16X3/4
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme x 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Gjengediameter
1-1/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell diameter
1-1/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
0.373 kg
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1-1/16
|
Slangediameter
DN 12 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973351616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45 JIC 1 5/16X 1
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Gjengediameter
1-5/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell diameter
1-5/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
0.486 kg
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1-5/16
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973351216990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45 JIC 1 5/16X3/4
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Gjengediameter
1-5/16 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell diameter
1-5/16 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
0.373 kg
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1-5/16
|
Slangediameter
DN 12 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973352020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45 JIC 1 5/8X11/4
|
Tilkoblingsgjenger
5/8 tomme - 12 UNF
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Gjengediameter
1-5/8 in
|
Innvendig slangediameter i tommer
1-1/4 in
|
Nominell diameter
1-5/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
0.561 kg
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Gjengetype x nominell diameter
UNF1-5/8
|
Slangediameter
DN 31 / 1-1/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger