Pressnippel ISOFLEX 90° BSP
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973161212990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° BSP.3/4 x 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.180 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973161616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° BSP.1 X 1
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.552 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973162020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° BSP.11/4X 11/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.013 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger